Motion
271460
BAC TRANSPARENT AVANCÉ
N° D’ARTICLE MI07961727
N° MFR271460
Prix81.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BAC TRANSPARENT AVANCÉ
N° D’ARTICLE MI07961727
N° MFR271460
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
Prix81.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    400 pi2/gal
  • Taille
    1 GALLON
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Finition
    PLAT
  • Numéro CUP du fabricant
    020066228811
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    BIN-02
  • Type de résine
    Copolymère de styrène
  • CUP_NON
    020066228811
  • Teneur en composés organiques volatils
    100 g/L

Aperçu

Description du fabricant
271460 BAC 1-GL TRANSPARENT AVANCÉ
  • Le scellant de gomme-laque synthétique B-I-N® Advanced transparent est conçu pour offrir un excellent blocage des odeurs pour les surfaces intérieures.
  • Il scelle rapidement les odeurs tout en préservant l'apparence naturelle du bois. Utilisez Clear B-I-N® Advanced pour éliminer les odeurs fortes des aliments, de la graisse de cuisine, de la moisissure, de l’urine d’animaux domestiques, des dommages causés par le feu et la fumée, ainsi que de la fumée de cigarette et de cigare.
  • Scelle les odeurs des aliments et de la graisse
  • Scelle les odeurs de moisi et de moisissure
  • Scelle les dommages causés par le feu et la fumée
  • Scelle l’urine des animaux de compagnie
  • Scelle les odeurs de cigare, de cigarette et de nicotine

Vous pourriez également aimer