Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Plage de couverture400 pi2/gal
- Taille5 GALLON
- Poids14 lb
Détails
- CouleurEffacer
- FinitionPLAT
- Numéro CUP du fabricant020066229726
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueBIN-02
- Type de résineCopolymère de styrène
- CUP_NON020066229726
- Teneur en composés organiques volatils100 g/L
Aperçu
- Le scellant de gomme-laque synthétique B-I-N® Advanced transparent est conçu pour offrir un excellent blocage des odeurs pour les surfaces intérieures.
- Il scelle rapidement les odeurs tout en préservant l'apparence naturelle du bois. Utilisez Clear B-I-N® Advanced pour éliminer les odeurs fortes des aliments, de la graisse de cuisine, de la moisissure, de l’urine d’animaux domestiques, des dommages causés par le feu et la fumée, ainsi que de la fumée de cigarette et de cigare.
- Scelle les odeurs des aliments et de la graisse
- Scelle les odeurs de moisi et de moisissure
- Scelle les dommages causés par le feu et la fumée
- Scelle l’urine des animaux de compagnie
- Scelle les odeurs de cigare, de cigarette et de nicotine
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation