Motion
1501
Apprêt pour cloison sèche Zinsser® - Blanc, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI07961734
N° MFR1501
Prix33.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt pour cloison sèche Zinsser® - Blanc, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI07961734
N° MFR1501
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
Prix33.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    400 pi2/gal
  • Taille
    1 GALLON
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    PLAT
  • Numéro CUP du fabricant
    047719015017
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    ZNR-05
  • Type de résine
    Polymère acrylique de styrène
  • CUP_NON
    047719015017
  • Teneur en composés organiques volatils
    100 g/L

Aperçu

Description du fabricant
1501 APPRÊT POUR CLOISON SÈCHE 1-GL
  • Pour un apprêt de base sur une nouvelle cloison sèche, choisissez l’apprêt pour cloison sèche Rust-Oleum® Zinsser®.
  • Cet apprêt de marque économique scelle les joints de ruban et prépare la surface pour la peinture sans soulever la sieste sur la nouvelle cloison sèche.
  • Idéal pour sceller les nouvelles cloisons sèches
  • Séchage rapide – scelle les surfaces pour la peinture en une heure
  • Faible odeur
  • Ne fera pas la sieste sur une nouvelle cloison sèche
  • Formule à base d’eau – nettoyage facile à l’eau
  • Sable facilement – crée une surface lisse pour la peinture