Motion
2004
Apprêt à base d’eau Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® – Blanc, contenant de 1 pinte
N° D’ARTICLE MI07961736
N° MFR2004
Prix17.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt à base d’eau Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® – Blanc, contenant de 1 pinte
N° D’ARTICLE MI07961736
N° MFR2004
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
Prix17.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Poids net
    3 lb
  • Taille
    1 pinte
  • Contenu en COV
    Moins de 150 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 à 90 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Blanc
  • Couverture
    350 à 450 pi2/gal
  • Temps de séchage
    1 heure
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Plat
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    047719020042
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    BEY123-01
  • Type de résine
    Acrylique styrène
  • CUP_NON
    047719020042

Aperçu

Description du fabricant
2004 BEYE QT 1-2-3
  • Apprêt-scellant à base d’eau
  • Intérieur et extérieur
  • Adhère à toutes les surfaces sans ponçage
  • Scelle les taches, les graffitis et les saignements de tanin
  • Film résistant à la moisissure
  • Antirouille – idéal pour le nouveau métal
  • Temps de séchage rapide d’une heure
  • 35F basse température d’application
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good