Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille5 GALLON
Détails
- Type de baseEau
- CouleurBlanc
- FinitionPLAT
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant047719020004
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueBEY123-01
- CUP_NON047719020004
Aperçu
- Apprêt-scellant à base d’eau
- Intérieur et extérieur
- Adhère à toutes les surfaces sans ponçage
- Scelle les taches, les graffitis et les saignements de tanin
- Film résistant à la moisissure
- Antirouille – idéal pour le nouveau métal
- Temps de séchage rapide d’une heure
- 35F basse température d’application
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation