Motion
285085
Apprêt à base d’eau Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® - Gris, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI07961740
N° MFR285085
Prix53.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt à base d’eau Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® - Gris, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI07961740
N° MFR285085
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
Prix53.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids net
    10 lb
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    100 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 90 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Gris
  • Couverture
    400 à 450 pi2/gal
  • Temps de séchage
    30 min
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Apprêt
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066277369
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    BEY123-10
  • Type de résine
    Copolymère acrylique de styrène
  • CUP_NON
    020066277369

Aperçu

Description du fabricant
285085 BEYE123 1-GL GRIS
  • Bloque les taches
  • Scelle uniformément
  • Adhère à toutes les surfaces sans ponçage
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good