Motion
285090
Apprêt à base d’eau Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® - Gris, contenant de 5 gal
N° D’ARTICLE MI07961741
N° MFR285090
Prix203.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt à base d’eau Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® - Gris, contenant de 5 gal
N° D’ARTICLE MI07961741
N° MFR285090
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
Votre prix203.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Poids net
    50 lb
  • Taille
    5 gal.
  • Contenu en COV
    100 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 90 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Gris
  • Couverture
    400 à 450 pi2/gal
  • Temps de séchage
    30 min
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Apprêt
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066277451
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    BEY123-10
  • Type de résine
    Copolymère acrylique de styrène
  • CUP_NON
    020066277451

Aperçu

Description du fabricant
285090 BEYE123 5-GL GRIS
  • Bloque les taches
  • Scelle uniformément
  • Adhère à toutes les surfaces sans ponçage