Motion
249020
Apprêt-scellant Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® – Blanc, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI07961749
N° MFR249020
Prix51.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt-scellant Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® – Blanc, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI07961749
N° MFR249020
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
Prix51.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids net
    1 gal
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Sans COV

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 85 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Blanc
  • Couverture
    400 pi2/gal
  • Temps de séchage
    1 heure
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Plat
  • Code d’harmonisation
    3209.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066186913
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    BEY123-04
  • Type de résine
    Acrylique à base d’eau
  • CUP_NON
    020066186913

Aperçu

Description du fabricant
249020 BEYE 1-GL ZÉRO BASE D’EAU INT/EXT
  • Bloque et scelle les taches
  • Saignement de graffiti et de tanin