Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids net5 gal.
- Taille5 gal.
- Contenu en COVSans COV
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 85 °F
- Type de baseEau
- CouleurBlanc
- Couverture400 pi2/gal
- Temps de séchage1 heure
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionPlat
- Code d’harmonisation3209.90.0000
- Numéro CUP du fabricant020066187026
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueBEY123-04
- Type de résineAcrylique à base d’eau
- CUP_NON020066187026
Aperçu
- Bloque et scelle les taches
- Saignement de graffiti et de tanin
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation