Motion
2304
Scellant de surface à problème Zinsser® Gardz® – Transparent, contenant de 1 pinte
N° D’ARTICLE MI07961754
N° MFR2304
Prix19.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant de surface à problème Zinsser® Gardz® – Transparent, contenant de 1 pinte
N° D’ARTICLE MI07961754
N° MFR2304
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
Prix19.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Poids net
    2.5 lb
  • Taille
    1 pinte
  • Contenu en COV
    Moins de 100 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 à 90 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Effacer
  • Couverture
    350 à 450 pi2/gal
  • Temps de séchage
    1 heure
  • Conditions d’exposition
    Intérieur
  • Finition
    Plat
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    047719023043
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    GDZ-01
  • Type de résine
    Émulsion acrylique styrène
  • CUP_NON
    047719023043

Aperçu

Description du fabricant
2304 QT GARDZ
  • Répare le papier déchiré sur une cloison sèche endommagée, élimine les bulles
  • Scelle les enduits écrémés et le rebouchage
  • Protège les nouvelles cloisons sèches
  • Scelle l’ancien adhésif de papier peint
  • Facile à appliquer, taux d’étalement élevé, séchage rapide
  • À base d’eau, à faible odeur, transparent au séchage

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon