Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Poids net9.65 lb
- Taille1 gal
- Contenu en COVMoins de 100 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 à 90 °F
- Type de baseEau
- CouleurEffacer
- Couverture350 à 450 pi2/gal
- Temps de séchage1 heure
- Conditions d’expositionIntérieur
- FinitionPlat
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant047719023012
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueGDZ-01
- Type de résineÉmulsion acrylique styrène
- CUP_NON047719023012
Aperçu
- Répare le papier déchiré sur une cloison sèche endommagée, élimine les bulles
- Scelle les enduits écrémés et le rebouchage
- Protège les nouvelles cloisons sèches
- Scelle l’ancien adhésif de papier peint
- Facile à appliquer, taux d’étalement élevé, séchage rapide
- À base d’eau, à faible odeur, transparent au séchage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation