Motion
3609
Apprêt à base d’huile Zinsser® Cover-Stain® – Blanc, contenant de 16 oz
N° D’ARTICLE MI07961758
N° MFR3609
Prix16.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt à base d’huile Zinsser® Cover-Stain® – Blanc, contenant de 16 oz
N° D’ARTICLE MI07961758
N° MFR3609

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Poids net
    16 oz
  • Taille
    16 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Plage de température d’application
    40 à 90 °F
  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Blanc
  • Couverture
    10 à 12 pi2
  • Temps de séchage
    15 min
  • Finition
    PLAT
  • Code d’harmonisation
    3208.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    047719036098
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    CVS-09
  • CUP_NON
    047719036098

Aperçu

Description du fabricant
3609 COUVRE16-OZ +PAQUET PROFESSIONNEL DE VAPORISATEUR
  • Intérieur et extérieur
  • Meilleur scellant pour bois extérieur
  • Bloque le cèdre et le séquoia
  • Scelle l’eau, la fumée et les taches de nicotine
  • Adhère à toutes les surfaces sans ponçage
  • Sèche en 1 heure

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon