Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur13 oz
- Poids net13 oz
- Taille13 oz
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 90 °F
- Type de baseHuile
- CouleurBlanc brillant
- Temps de séchage1 heure
- Conditions d’expositionIntérieur
- FinitionPLAT
- Code d’harmonisation3208.10.0000
- Numéro CUP du fabricant047719039587
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueOLS-02
- CUP_NON047719039587
Aperçu
- Scelle les taches causées par l’eau, le feu et la fumée
- Performance à base d’huile lorsque l’odeur est une préoccupation
- Non jaunissant, sèche à plat, se ponce facilement
- Utiliser avec toutes les couches de finition
- Formule pulvérisable conforme aux normes en matière de COV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation