Motion
3954
Antitaches à base d’huile sans odeur Zinsser® – Blanc, contenant de 1 pinte
N° D’ARTICLE MI07961776
N° MFR3954
Prix28.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Antitaches à base d’huile sans odeur Zinsser® – Blanc, contenant de 1 pinte
N° D’ARTICLE MI07961776
N° MFR3954
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
Prix28.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Poids net
    3.5 lb
  • Taille
    1 pinte
  • Contenu en COV
    Moins de 350 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    40 à 90 °F
  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Blanc
  • Couverture
    350-400 pi2/gal
  • Temps de séchage
    1 à 2 h
  • Conditions d’exposition
    Intérieur
  • Finition
    Plat
  • Code d’harmonisation
    3208.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    047719039549
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    OLS-01
  • Type de résine
    Alkyde à base d’huile synthétique
  • CUP_NON
    047719039549

Aperçu

Description du fabricant
3954 ÉTOILE QT HAUT POUVOIR MASQUANT INODORE
  • Inodore

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon