Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
- Poids net2.66 lb
- Taille1 pinte
- Contenu en COV60 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 à 90 °F
- Type de baseEau
- CouleurEffacer
- Couverture300 à 400 pi2/gal
- Temps de séchage2 heures
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionPLAT
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant047719600046
- Numéro d’identification de la fiche signalétiquePST-02
- Type de résineCopolymère acrylique vinylique
- CUP_NON047719600046
Aperçu
- Prolonge la durée de vie utile des surfaces problématiques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation