Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille5 GALLON
Détails
- Type de baseEau
- CouleurEffacer
- FinitionPLAT
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant047719600008
- Numéro d’identification de la fiche signalétiquePST-02
- CUP_NON047719600008
Aperçu
- Intérieur et extérieur à base d’eau
- Prolonger la durée de vie des surfaces problématiques
- Relie la peinture craquelée, farinée et écaillée
- Colle les fissures et les espaces sous les bords de l’ancienne peinture
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation