Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Taille1 GALLON
Détails
- Type de baseEau
- CouleurEffacer
- FinitionPLAT
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant020066209377
- Numéro d’identification de la fiche signalétiquePST-01
- CUP_NON020066209377
Aperçu
- Apprêt-scellant à base d’eau
- Intérieur et extérieur
- Scelle les surfaces usées pour une finition lisse
- Peut être appliqué jusqu’à 30 mils humides sans affaissement
- Souplesse exceptionnelle
- Couche de finition avec n’importe quelle peinture au latex ou à l’alkyde
- Séchage rapide - nouvelle couche en deux heures
- Moins de 100 COV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation