Motion
256261
Apprêt à adhérence maximale Zinsser® BONDZ® – Blanc, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI07961789
N° MFR256261
Prix79.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt à adhérence maximale Zinsser® BONDZ® – Blanc, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI07961789
N° MFR256261
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
Prix79.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids net
    12 lb
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 100 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    36 à 90 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Blanc
  • Couverture
    400 pi2/gal
  • Temps de séchage
    30 min
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Plat
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066200923
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    BNZ-01
  • Type de résine
    Acrylique
  • CUP_NON
    020066200923

Aperçu

Description du fabricant
256261 APPRÊT BONDZ 1-GL
  • Apprêt-scellant à base d’eau
  • Intérieur et extérieur
  • À utiliser avec n’importe quelle couche de finition, y compris les produits à base de solvant et les époxydes
  • Adhérence humide exceptionnelle dans les environnements humides
  • Séchage rapide, nouvelle couche en 1 heure
  • Très faible odeur, faible teneur en COV

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon