Motion
293248
APPRÊT DE REMPLISSAGE DE BLOCS
N° D’ARTICLE MI07961792
N° MFR293248
Prix163.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
APPRÊT DE REMPLISSAGE DE BLOCS
N° D’ARTICLE MI07961792
N° MFR293248

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix163.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Taille
    5 GALLON

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    PLAT
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066309954
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    ZNR-28
  • CUP_NON
    020066309954

Aperçu

Description du fabricant
APPRÊT DE REMPLISSAGE DE BLOC 5-5-GL 293248 ZINSSR
  • Formule à haut pouvoir masquant
  • Tolère des niveaux de pH élevés (jusqu’à 13) dans le béton et la maçonnerie neufs
  • Offre une excellente protection de la couche de finition contre les dommages causés par le sel de béton (efflorescence)
  • Offre 2X meilleures adhérence et épaisseur par rapport aux apprêts concurrents
  • Peut être utilisé sur le béton, les blocs de béton, la brique, le stucco, le bardage en fibrociment, le plâtre, le mortier, les unités de maçonnerie de béton (CMU) et d’autres surfaces cimentaires

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon