Motion
293233
Revêtement à base d’eau Zinsser® Dryfall Commercial and Industrial - Noir, contenant de 5 gal
N° D’ARTICLE MI07961796
N° MFR293233
Prix156.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement à base d’eau Zinsser® Dryfall Commercial and Industrial - Noir, contenant de 5 gal
N° D’ARTICLE MI07961796
N° MFR293233

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Noir
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066309916
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    ZNR-29
  • CUP_NON
    020066309916

Aperçu

Description du fabricant
CHUTE SÈCHE À BASE D’EAU DE 5-GL293233 ZINSSR
  • Formule à base d’eau à faible odeur
  • Peut être utilisé sur les surfaces nues ou peintes, comme les cloisons sèches, le bois, le plâtre durci, le béton, la maçonnerie, le stucco, l’aluminium, le vinyle, l’acier galvanisé et le PVC
  • Résistant à la rouille instantanée, peut être appliqué sur les conduits et les tuyaux CVCA
  • La surpulvérisation sèche en un fini semblable à de la poussière à moins de 10 pieds
  • Fini mat
  • Disponible en blanc ou noir