Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille5 GALLON
Détails
- Type de baseEau
- CouleurNoir
- FinitionPLAT
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant020066309923
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueZNR-29
- CUP_NON020066309923
Aperçu
- Formule à base d’eau à faible odeur
- Peut être utilisé sur les surfaces nues ou peintes, comme les cloisons sèches, le bois, le plâtre durci, le béton, la maçonnerie, le stucco, l’aluminium, le vinyle, l’acier galvanisé et le PVC
- Résistant à la rouille instantanée, peut être appliqué sur les conduits et les tuyaux CVCA
- La surpulvérisation sèche en un fini semblable à de la poussière à moins de 10 pieds
- Fini mat
- Disponible en blanc ou noir
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation