Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur38 cm
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- RevêtementNeoFoam
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNeoFoam®
- CouleurNoir
- Description de la constructionCompatible avec l’écran tactile en tricot sans couture enduit
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- CaractéristiquesLa construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Utilisation dans l’industrieFinition et inspection, électronique, usage général, assemblage de petites pièces, construction, entretien
- Jauge de tricot18
- Matériau de la doublurePolyKor X7
- Matériau de la doublure/du revêtementPolyKor®
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant616314245633
- Fiche technique
- Normes respectées21 CFR 177.2600, EN 1149, EN 388 4X42F
- CUP_NON616314245633
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- La coquille en mélange PolyKor de X7™ est très légère et mince, offrant une résistance exceptionnelle aux coupures et une durabilité dans une configuration de doublure mince
- NeoFoam® offre une prise incroyablement sûre dans des conditions sèches, un revêtement polyvalent et flexible qui offre une respirabilité et un degré élevé de dextérité, idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation