Motion
27-8P30-1108
27-8P30-1108, poulie de distribution 1108
N° D’ARTICLE MI07962642
N° MFR27-8P30-1108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
27-8P30-1108, poulie de distribution 1108
N° D’ARTICLE MI07962642
N° MFR27-8P30-1108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    2.6563 po
  • Largeur
    3.375 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057814028
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    27
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    00195057814028

Aperçu

Description du fabricant
27-8P30-1108 SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good