Motion
RÉSINE ISOLANTE ÉPOXY EN DEUX PARTIES 4N-A

3M
4N-A INSULATING RESIN TWO-PART EPOXY

3M™ Résine isolante électrique Scotchcast 4N-A, (3.1 oz), 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI07962692
N° MFR4N-A INSULATING RESIN TWO-PART EPOXY
Prix64.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
4N-A INSULATING RESIN TWO-PART EPOXY

3M™ Résine isolante électrique Scotchcast 4N-A, (3.1 oz), 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI07962692
N° MFR4N-A INSULATING RESIN TWO-PART EPOXY
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
Prix64.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128613474
  • CUP_NON
    00051128613474

Aperçu

Description du fabricant
RÉSINE ISOLANTE ÉPOXY EN DEUX PARTIES 4N-A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Dureté 80 Shore D
  • Durée de gel de 16 minutes à 23 °C ( 73 °F)
  • Utile pour épisser des câbles diélectriques solides et remplis d’huile jusqu’à 8 kV
  • Résiste à une plage de température de 0 à 130 °C ( 32 à 266 °F)
  • Allonge 4 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Allonge 4 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Résiste à une tension nominale de 8 kV ou moins (pour épisser des câbles diélectriques solides et remplis d’huile)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues