Motion
D7801-L15-08-NWO-RR-X

BRENNAN INDUSTRIES INC
D7801-L15-08-NWO-RR-X

SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI07966362
N° MFRD7801-L15-08-NWO-RR-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D7801-L15-08-NWO-RR-X

SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI07966362
N° MFRD7801-L15-08-NWO-RR-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage 2
    1/2-14

Détails

  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    D7801_NWO_RR_X
  • Forme
    ANGLE DE 90 DEGRÉS

Aperçu

Description du fabricant
L15MBT-08MBSPPAORB-RR 90 DEG SANS ÉCROU ET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté