Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po, 1/2 po
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po, 1/2 po
- Corps hexagonal50.0
- Longueur totale32.0
- Profondeur du filetage18.6
- Taille du filetage 21/2-14
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Tuyau standard parallèle femelle britannique, tuyau standard mâle britannique parallèle
- Filetage de l’extrémité 1G - 1-1/4-11, G - 1/2-14
- Style de fin 2Tuyau standard parallèle femelle britannique, tuyau standard mâle britannique parallèle
- Extrémité 2 FiletageG - 1-1/4-11, G - 1/2-14
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageNICKEL DE ZINC
- Matériau du jointNBR
- Série9023_PORT_CF
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation