Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po, 42 mm
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po, 42 mm
- Corps hexagonal50.0
- Longueur totale73.2
- Profondeur du filetage35.1
- Taille du filetage 2M52X2.0
Details
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Raccord tournant métrique femelle, mâle JIC
- Filetage de l’extrémité 11-7/8-12 UN, M52X2.0
- Style de fin 2Raccord tournant métrique femelle, mâle JIC
- Extrémité 2 Filetage1-7/8-12 UN, M52X2.0
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
- Série7007_DIN LIGHT
Aperçu
Description du fabricant
7007-24-L42-52 MJ-FMMS STRT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité