Motion
D2603-L42-L42-L42-SS-X

BRENNAN INDUSTRIES INC
D2603-L42-L42-L42-SS-X

SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI07970889
N° MFRD2603-L42-L42-L42-SS-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D2603-L42-L42-L42-SS-X

SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI07970889
N° MFRD2603-L42-L42-L42-SS-X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Corps hexagonal
    50.0
  • Longueur totale
    51.0
  • Taille du filetage 2
    M52X2.0

Détails

  • Série
    D2603_ÉGAL_X
  • Forme
    TÉ

Aperçu

Description du fabricant
L42MBT-L42MBT-L42MBT TEE-SHIRT SANS ÉCROU ET

Les clients ont également acheté