Motion
FC639-06
DANFOSS AEROQUIP LLC FC639 Series Hose - 3/8 in Inner Diameter, 3000 psi Working Pressure, Synthetic Rubber Tube Material, 12.000 in Length
N° D’ARTICLE MI07971417
N° MFRFC639-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AEROQUIP LLC FC639 Series Hose - 3/8 in Inner Diameter, 3000 psi Working Pressure, Synthetic Rubber Tube Material, 12.000 in Length
N° D’ARTICLE MI07971417
N° MFRFC639-06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.670 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    82736400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    212 à -40 °F
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC639-06
  • SAE 100R17
  • Pression constante de 3000 psi
  • Vendu au pied.
  • Tube en caoutchouc synthétique avec renforts tressés à un ou deux fils, couvercle en caoutchouc néoprène flexible à l’ozone.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif