Motion
STAGXPU-10
Gants résistants aux coupures TenActiv de taille X-Large, niveau de coupure ANSI A5, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07971435
N° MFRSTAGXPU-10
Prix7.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures TenActiv de taille X-Large, niveau de coupure ANSI A5, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07971435
N° MFRSTAGXPU-10
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
Prix7.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Filament PEHP/acier/composite
  • Matériel
    DixActiv
  • CUP_NON
    779406107988

Aperçu

Description du fabricant
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES STAGXPU-10 AVEC PAUMES EN PU

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good