Motion
5222C3

NTN
5222C3

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 70 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07979015
N° MFR5222C3
Prix1,990.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5222C3

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 70 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07979015
N° MFR5222C3
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
Prix1,990.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.7559 po, 70.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    70 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aluminium
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5222C3 ROULEMENT À DOUBLE RANGÉE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359308877
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    47500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359308877

Aperçu

Description du fabricant
5222C3 ROULEMENT À DOUBLE RANGÉE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues