Motion
77555
Lampe de poche rechargeable à DEL UltraStinger pleine grandeur à portée descendante avec baril mince
N° D’ARTICLE MI07979094
N° MFR77555
Prix271.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable à DEL UltraStinger pleine grandeur à portée descendante avec baril mince
N° D’ARTICLE MI07979094
N° MFR77555
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
Prix271.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11.82 po
  • Poids
    19.9 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    6 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    65000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    1100 lm (haut), 350 lm (méd), 90 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 4.5 h (moyen), 16 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 510 mètres à grande portée • 1,100 lumens • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Personnalisez vos modes avec la technologie Ten-TAP • Résistant à l’eau et aux chocs • Lampe de poche pleine grandeur et robuste de 12 pouces • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 16 heures
  • Comprend
    Batterie rechargeable, chargeur/support intelligent 12V c.c.
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926775558
  • Sortie lumineuse maximale
    1100 lm
  • Durée d’exécution maximale
    16 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926775558
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE À DEL À ULTRASTINGER 77555
  • Faisceau de 510 mètres qui s’étend loin
  • 1,100 lumens
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Personnalisez vos modes avec la technologie Ten-TAP
  • Résistant à l’eau et aux chocs
  • Pleine grandeur et lampe de poche robuste de 12 po
  • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 16 heures

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif