Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieVQC
Aperçu
- Collecteur enfichable de type EX600 monté sur socle pour VQC4000 vannes
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Protocoles DeviceNet‚¢, PROFIBUS DP et CC-Link, EtherNet/IP‚ bus de terrain EtherCAT
- Maximum de 12 stations disponibles en standard