Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXS
- Longueur55.88 cm
- TailleXS
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation et la construction de petites pièces tranchantes.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurBlanc
- Description de la constructionTricot sans couture enduit
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation et la construction de petites pièces tranchantes.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- EN3884442
- CaractéristiquesLa construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Motif de priseMousse
- Type de poignéeMousse
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublurePEHP
- Numéro CUP du fabricant662909557360
- Fiche technique
- CUP_NON662909557360
Aperçu
- La coquille en PEHP mélangé est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- La paume et les doigts enduits de mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation