Motion
SY9120-5WAOZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
SY9120-5WAOZ-02N

Électrovanne à SY9000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI07982916
N° MFRSY9120-5WAOZ-02N
Prix71.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9120-5WAOZ-02N

Électrovanne à SY9000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI07982916
N° MFRSY9120-5WAOZ-02N
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
Prix71.90 $ chacun

Spécifications

Détails

Aperçu

Description du fabricant
SY9120-5WAOZ-02N
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Cv jusqu’à 2.5
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif