Motion
87812/L
Gants de gréeur à paume avec cordon vert hiver R2 avec poignet à boucles et à crochets, jaune haute visibilité, G
N° D’ARTICLE MI07983571
N° MFR87812/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de gréeur à paume avec cordon vert hiver R2 avec poignet à boucles et à crochets, jaune haute visibilité, G
N° D’ARTICLE MI07983571
N° MFR87812/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    80.01 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Style revers
    Modèle à enfiler
  • Numéro CUP du fabricant
    662909871824
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • CUP_NON
    662909871824

Aperçu

Description du fabricant
R2 87812 GRANDS IMPACTS HIVERNAUX AVEC CORDON
  • La paume à cordon en coton vert offre confort, durabilité et protection
  • Doigt, dos de la main et protecteurs de pouce moulés en caoutchouc plastique (TPR) Thermo pour une protection maximale
  • La doublure 150g Positherm et la vessie imperméable gardent vos mains au sec
  • Le revers en néoprène avec fermeture autoagrippante est confortable et respirant pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Protection ANSI Cut A3