Motion
2517 X 2-1/16

SHUSTER CORP
2517 X 2-1/16

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 2-1/16 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07984251
N° MFR2517 X 2-1/16
Prix43.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
2517 X 2-1/16

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 2-1/16 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07984251
N° MFR2517 X 2-1/16
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
Votre prix43.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/16 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Longueur de vis
    1.000 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    430 po
  • Capacité de couple
    11600 po
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE 2517 X 2-1/16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer