Spécifications
Dimensions
- Poids6 lb
Details
- ECCN1A995.B
- Code d’harmonisation8414596560
- Numéro CUP du fabricant883940319063
- Compatibilité de la série/du système700
Aperçu
Description du fabricant
TROUSSE DE DÉPART PA701HE PAPR AVEC HEPA
- L’assemblage comprend un ventilateur, une batterie, un chargeur, un coussin de confort, une courroie en nylon et une trousse de démarrage en prime (filtre PA100 et couvercle de filtre en option)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité