Spécifications
Dimensions
- Poids1.3 lb
Détails
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8504409510
- Numéro CUP du fabricant883940319117
- MatérielPlastique
- Compatibilité de la série/du systèmePA700
- Normes respectéesHomologué UL
- Type de systèmeBloc d’alimentation
Aperçu
- L’appareil filtrant à air propulsé Honeywell NorthMD PrimairMD de série 700 (PA700) est conçu pour être ergonomique, efficace et sans effort pour permettre aux travailleurs de travailler plus rapidement et de rester confortables et productifs.
- L’appareil filtrant à air propulsé de la série PA700 offre commodité, confort et confiance, toute la journée, tous les jours.