Motion
PA720
Bloc-batterie, plastique, 10.9V, 6700mAh
N° D’ARTICLE MI07990435
N° MFRPA720
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc-batterie, plastique, 10.9V, 6700mAh
N° D’ARTICLE MI07990435
N° MFRPA720

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.254 lb

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8507600020
  • Numéro CUP du fabricant
    883940306896
  • Matériel
    Plastique
  • Compatibilité de la série/du système
    PA700

Aperçu

Description du fabricant
PA720 BLOC-PILES LI-ION
  • L’appareil filtrant à air propulsé Honeywell NorthMD PrimairMD de série 700 (PA700) est conçu pour être ergonomique, efficace et sans effort pour permettre aux travailleurs de travailler plus rapidement et de rester confortables et productifs.
  • L’appareil filtrant à air propulsé de la série PA700 offre commodité, confort et confiance, toute la journée, tous les jours.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif