Motion
S3850
Lunettes de protection Avatar OTG - revêtement dur, lentilles transparentes, monture noire/noire/couleur du modèle
N° D’ARTICLE MI07990453
N° MFRS3850
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Avatar OTG - revêtement dur, lentilles transparentes, monture noire/noire/couleur du modèle
N° D’ARTICLE MI07990453
N° MFRS3850
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.40 lb, 2.4

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    •Normes ANSI Z87.1-2015 et Z94.3 - 2015
  • ECCN
    EAR99
  • Couleur du cadre
    Noir/Noir
  • Code d’harmonisation
    9004900000
  • Revêtement de lentille
    Couche dure
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    603390133183

Aperçu

Description du fabricant
S3850 AVATAR OTG NOIR/VIDE, HC TRANSPARENT
  • Lentille PC, antireflet et revêtement dur
  • Cliquet, âme métallique, branches réglables, nez flexible et réglable, MMT+
  • Système breveté de ventilation indirecte, cadre sourcil souple avec MMT+
  • Disponible en trois couleurs de monture et deux teintes de lentilles