Motion
401AA00021A
4SK140-3-S-3 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI07990468
N° MFR401AA00021A
Prix142.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4SK140-3-S-3 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI07990468
N° MFR401AA00021A
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
Prix142.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.62 po
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Cavité
    AXP20094
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour piloté
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    140 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Joint de piston pilote
    Oui
  • Rapport pilote
    3:1
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
4SK140-3-S-3 VÉRIFICATION
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif