Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Les tiges d’éclat Mid Flex offrent une flexibilité moyenne et équilibrée pour une vaste gamme d’applications d’installation de fils
- Jaune brillant pour une identification immédiate de la flexibilité et une meilleure visibilité dans les environnements peu éclairés
- Le revêtement protecteur Splinterguard s’assure que les mains sont libres d’éclats de fibre de verre
- Les connecteurs durables en acier inoxydable renforcent la connexion entre tous les tiges de poisson Klein
- Comprend une cartouche de fixation interne pour ranger les fixations directement à l’intérieur du tube de la tige de poisson; un emplacement de stockage pratique empêche la perte ou l’endommagement des fixations
- Comprend des fixations à embout conique et à crochet pour fixer et saisir les fils
- Comprend une pointe illuminée (brevet 9,062,834 de l’U.W.) pour mieux localiser l’extrémité de la tige de poisson à distance
- (6) Tiges de 3/16-Inch po de diamètre x 5-Foot; s’assemble à une tige de 30-Foot complète, parfaite pour une variété de courses courtes ou longues
- Fabriqué aux États-Unis avec des composants mondiaux