Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur50 cm
- TailleS
Détails
- Détails supplémentairesLe MaxiDry® Zero de la marque MaxiDry® intègre les valeurs fondamentales de la marque MaxiDry® afin d’unir confort et résistance aux liquides et de les combiner à notre plateforme technologique THERMtech®. Cette technologie offre une résistance thermique jusqu’à -10°C/14°F à l’intérieur du gant lors d’activités intenses avec un revêtement conçu pour rester flexible pour des températures allant jusqu’à -30°C /-22°F.
- Application• Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Transport • Cours • Exploitation minière • Entreposage frigorifique
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurViolet
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionLe MaxiDry® Zero de la marque MaxiDry® intègre les valeurs fondamentales de la marque MaxiDry® afin d’unir confort et résistance aux liquides et de les combiner à notre plateforme technologique THERMtech®. Cette technologie offre une résistance thermique jusqu’à -10°C/14°F à l’intérieur du gant lors d’activités intenses avec un revêtement conçu pour rester flexible pour des températures allant jusqu’à -30°C /-22°F.
- Mot-clé de descriptionProtection contre le froid
- EN3884232
- Motif de priseMicromousse
- Jauge de tricot15
- Matériau de la doublureNylon élasthanne
- Matériau de la doublureNylon, thermique
- Numéro CUP du fabricant616314230943
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Fiche technique
- CUP_NON616314230943
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Répulsivité des liquides - Gardez l’humidité loin de votre peau pour vous assurer que votre main reste chaude. Cette technologie permet également d’éviter le refroidissement éolien pour ceux qui travaillent à l’extérieur
- Propriétés élevées d'isolation thermique - Sans sacrifier la flexibilité, la dextérité, le poids et le confort
- Revêtement super doux et super flexible - Offre une flexibilité ultime même dans les environnements extrêmement froids
- Prise optimisée – offerte par le revêtement ultra doux pour assurer une flexibilité et un contact optimaux avec les choses que vous manipulez
- Connecté avec soin - La doublure isolante est collée loin des points de flexion et de mouvement de vos mains, c.-à-d. les jointures, pour assurer un confort ultime
- Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
- Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
- L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
- La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
- Sans silicone
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation