Motion
15-2P09-6CA2
Poulie de courroie de distribution - 15 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 9 mm
N° D’ARTICLE MI07997320
N° MFR15-2P09-6CA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 15 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 9 mm
N° D’ARTICLE MI07997320
N° MFR15-2P09-6CA2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    9 mm
  • Largeur
    0.625 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057726703
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    15
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    00195057726703

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON 15-2P09-6CA2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif