Motion
55713 DISQUE À PELLICULE HOOKIT 375L  6" X NH P1200

3M
55713 HOOKIT FILM DISC 375L 6"XNH P1200

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI07999933
N° MFR55713 HOOKIT FILM DISC 375L 6"XNH P1200
Prix1.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55713 HOOKIT FILM DISC 375L 6"XNH P1200

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI07999933
N° MFR55713 HOOKIT FILM DISC 375L 6"XNH P1200
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
Prix1.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141557137
  • CUP_NON
    00051141557137

Aperçu

Description du fabricant
55713 DISQUE À PELLICULE HOOKIT 375L 6" X NH P1200
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Le disque 3M™ Hookit s’enlève et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme et uniforme
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive
  • Le revêtement résistant à la charge aide à empêcher la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Excellent pour les surfaces profilées