Spécifications
Détails
- Plage de pression de fonctionnement0 à 1 MPa
- SériePSE
Aperçu
- Capteur de pression à distance universel pour liquide ou gaz à 1 MPa ou moins
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Sortie analogique 1 à 5V ou 4 à 20 mA
- Précision : ±1 % de la
- Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
- Tailles de port : 1/8 ou 1/4 Rc ou NPT (y compris M5 femelle); 1/8 Rc (femelle); 1/4 URJ; 1/4 TSJ