Motion
48-40-0726

MILWAUKEE TOOL
48-40-0726

7-1/4 po 40T Lame de scie circulaire haute finition
N° D’ARTICLE MI08001161
N° MFR48-40-0726
Prix25.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-40-0726

7-1/4 po 40T Lame de scie circulaire haute finition
N° D’ARTICLE MI08001161
N° MFR48-40-0726
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
Prix25.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    10 mm
  • Diamètre de la lame
    7.25 po
  • Poids
    0.440924 lb
  • Largeur
    0.0410 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fentes d’expansion, revêtement antiadhésif, technologie d’amortissement des vibrations
  • Matériau de coupe
    Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Arbre diamanté
    Non
  • Comprend
    (1) Lame de scie
  • Numéro CUP du fabricant
    045242511990
  • Nombre de dents
    40
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur
  • CUP_NON
    045242511990

Aperçu

Description du fabricant
48-40-0726 7-1/4 PO X 40-TOOTH HAUTE FINITION
  • Un motif de dent ATB minimise les déchirures dans le matériau coupé
  • Le revêtement antifriction de Milwaukee garde la lame au frais pendant la coupe et résiste à la corrosion et à l’engorgement
  • La technologie de coupe au laser à partir de tôle d’acier à 100 % augmente la précision de coupe
  • Revêtement antifriction
  • Découpé au laser dans une feuille d’acier
  • Fentes antivibrations remplies de polymère
  • Autre motif de biseau de dent (ATB)
  • Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Lame Kerf mince
  • Optimisé pour les outils sans fil et avec fil
  • 40 dents; 5/8 po Trou d’arbre avec débouchure diamant
  • Idéal pour une utilisation avec : les bois mous, les bois durs, la mélamine, le MDF, les contreplaqués plaqués, le bois humide, le bois traité et les bois laminés tels que le contreplaqué, OSB, LVL, PSL, LSL et OSL