Motion
15X475
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 4-1/2 po de diamètre, arbre 5/8 po-11, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre de résine, grain 50 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI08002436
N° MFR15X475
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 4-1/2 po de diamètre, arbre 5/8 po-11, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre de résine, grain 50 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI08002436
N° MFR15X475
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8 po-11
  • Diamètre de la roue
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Fibre de résine
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15X475
  • Numéro CUP du fabricant
    662980827574
  • Rpm max.
    13300
  • Type de montage
    Mise en marche
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980827574

Aperçu

Description du fabricant
15X475 CHANGEMENT RAPIDE DE LA COUPE DE REFROIDISSEMENT
  • Maintenant avec le système SPIN-ON.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif