Motion
0230-00162

HUB CITY INC
0230-00162

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08002654
N° MFR0230-00162
Prix1,631.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-00162

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08002654
N° MFR0230-00162
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
Prix1,631.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    134
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    134
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    945 po/lb;106.77 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.5000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.5000 po;241.30 mm
  • Poids
    12 lb, 5.44 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.44 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.44 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134-25/1 C WR 56C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.44 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    130PCX
  • Style
    C
  • Couple nominal (po-lb)
    945 po-lb;106.77 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-00162 134 25:1 56C UNITÉ PRINCIPALE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif